ABC TOOLS SPA - ABCF65020650 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 6,5 - F65020650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 6.5 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 63 mm
Gesamtlänge - 101 mm
Packung
10 ST
EAN
8031566020692
Artikelnummer
ABCF65020650
Herstellernummer
F65020650
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
6.5 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
63 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm


