ABC TOOLS SPA - ABCF65020500 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 5 - F65020500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Bohrer - 5 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Schneidenlänge - 52 mm
Gesamtlänge - 86 mm
Packung
10 ST
EAN
8031566020555
Artikelnummer
ABCF65020500
Herstellernummer
F65020500
Hersteller
ABC
Durchmesser Bohrer:
5 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Schneidenlänge:
52 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm