Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11241500 TRAPANI E 1124

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11241500 TRAPANI E 1124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566216446

Artikelnummer

ABCE11241500

Herstellernummer

E11241500

Hersteller

ABC

Tipo a pistola Corpo in alluminio, con impugnatura isolata termicamente con morbida gomma antiscivoloParticolarmente adatto per lavorazioni in serie in carrozzerie, officine, industrie, ecc.Avviamento progressivo tramite pulsante - ReversibileEspulsione dell'aria posteriore attraverso l'impugnaturaMandrino autoserrante per punte 1?10 mmAttacco filettato Gas per tubi con interno 10 mmGiri/min a vuoto max. 2600 - Potenza 0,44 kW - Consumo aria 2,9 l/secRumorosita a vuoto 93,5 dB(A) - Vibrazioni a vuoto <1 m/sLunghezza totale 170 mm - Peso 1,4 kg