Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE11138990 ASPIRATORE INDUST. CAP. 6 L - E11138990

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE11138990 ASPIRATORE INDUST. CAP. 6 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4030293215641

Artikelnummer

ABCE11138990

Herstellernummer

E11138990

Hersteller

ABC

Adatto per aspirare polvere, sporcizia, detriti, ecc. Design ergonomico, con corpo in materiale plastico antiurto, facile da pulireAspiratore di sicurezza omologato per la categoria polveri L Con turbine ad alto rendimento, ad elevata capacita di aspirazione e depressioneDotato di sistema di pulizia del filtro, che attraverso l'immissione di getti d'aria rimuove automaticamente la maggior parte dei residui di polvere senza dover spegnere il motoreAttacco per utensili elettrici fino a 1200W (utensili con bassa produzione di polvere)Carrello inclusoAmpia zona superiore adatta per riporre il tubo di aspirazione e i vari accessori con possibilita di aggancio di valigette portautensiliFornito completo di sacchetto filtrante in tessuto non tessuto ad alta resistenza, filtro pieghettato, tubo da 2,5 m con adattatori, bocchette varie, spazzola circolare e cinghia a tracolla imbottita