ABC TOOLS SPA - ABCE10911100 TRAPANI E 1091/11 - E10911100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1100 W
Werkzeugaufnahme - 1/2 Zoll x 20 Zoll UNF
Maschinengewicht - 2.7 kg
Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566192436
Artikelnummer
ABCE10911100
Herstellernummer
E10911100
Hersteller
ABC
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll x 20 Zoll UNF
Maschinengewicht:
2.7 kg
Bohrfutter-Spannweite:
13...13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
33 mm


