ABC TOOLS SPA - ABCE10679000 PRESA ALL 6 10/16A+DE + SP.16A - E10679000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Ein-/Ausschalter - ja
Überspannungsschutz - nein
Gehäuseform - rechteckig
Werkstoff - Metall
FI-Schalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8031566230299
Artikelnummer
ABCE10679000
Herstellernummer
E10679000
Hersteller
ABC
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Gehäuseform:
rechteckig
Werkstoff:
Metall
FI-Schalter:
nein
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Netzentstörfilter:
nein
Nennstrom:
16 A
Länge der Zuleitung:
3 m
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja


