Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10661010 AVVOLG.3 PRESE 10/16A+SCH 10 M - E10661010

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10661010 AVVOLG.3 PRESE 10/16A+SCH 10 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566012581

Artikelnummer

ABCE10661010

Herstellernummer

E10661010

Hersteller

ABC

Costruiti secondo norme antinfortunistiche EN 60529 Per tensione 230V - Completi di cavo in PVC a riavvolgimento rapido e preciso Grado di protezione IP 20 (contro corpi solidi >12,5 mm)Tipo per uso casalingo ed hobbystico di dimensioni contenuteCon 4prese universali 10A/16A) e 1 spina 16A IEC 61242:1995, IEC 61242:1995/AMD1:2008, IEC 61242:1995/AMD2:2015 Tamburo in resina termoindurente con maniglia di trasporto con cavo armonizzato in PVC