Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10655000 SMERIGLIAT.+ COLONNA E 1065/5 - E10655000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10655000 SMERIGLIAT.+ COLONNA E 1065/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566192405

Artikelnummer

ABCE10655000

Herstellernummer

E10655000

Hersteller

ABC

Corpo motore con grado di protezione IP 50 (contro depositi di polvere) Interruttore con bobina di minima e termica protezione motore Giri/min max. della mola 2800 Kit composto da: 1 smerigliatrice con caratteristiche come da tabelle sottostanti, 1 colonna E 1064/9 con piano in lamiera e vaschetta per l?acqua, 1 tubo aspiratore in alluminio flessibile 1 sacchetto in tela raccogli pulviscolo, cuffie di protezione e supporti di appoggioTipo con smerigliatrice E 1061 Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz- Fornita senza mole