Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE10451000 STRUMENTO CERCAMETALLI - E10451000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE10451000 STRUMENTO CERCAMETALLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3165140560108

Artikelnummer

ABCE10451000

Herstellernummer

E10451000

Hersteller

ABC

Mod. GMS 120 Metal-detector universale per localizzare con precisione metalli ferrosi e non, cavi sotto tensione e sottostrutture in legno Calibrazione automatica, rilevamento affidabile tramite ghiera luminosa a LED a 3 colori Con indicazione precisa del centro dell'oggetto e delle caratteristiche del materiale Profondita max. di rilevamento: - acciaio 120 mm / metalli non ferrosi 80 mm - cavi in tensione 50 mm / sottostrutture in legno 38 mm Grado di protezione IP 54 - Alimentazione tramite batteria da 9V, inclusa - Autonomia ca. 5h Spegnimento automatico dopo ca. 5 min. - Peso 270 g Fornito con custodia protettiva e cinturino da polso