Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE09714018 TRAPANO AVVIT.BATT. 5,0 AH - E09714018

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE09714018 TRAPANO AVVIT.BATT. 5,0 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3165140940689

Artikelnummer

ABCE09714018

Herstellernummer

E09714018

Hersteller

ABC

Modelli a struttura compatta, ergonomici, pratici e maneggevoliTecnologia ECP (Electronic Cell Protection) per proteggere la batteria da surriscaldamento, sovraccarico e scaricamento completo e EMP (Electronic Motor Protection) per spegnere il motore in caso di surriscaldamento, sovraccarico o inceppamentoCon LED per illuminare la zona di lavoro e impugnatura softgripBatteria al Litio da 18V (4,0 Ah) con tecnologia Coolpack per un?ottimale dissipazione del calore e durata maggiore (fino al 100% in piu rispetto alle altre batterie)Mandrino autoserrante interamente in metallo, apertura 1,5-13 mm20 + 1 posizioni per la regolazione della coppiaPer foratura di acciaio max. 13 mm - legno mm 38 - max. vite 8 mmForniti in valigetta L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido