Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE09633012 AVVITATORE A BATT.12V 105 NM - E09633012

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE09633012 AVVITATORE A BATT.12V 105 NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3165140727440

Artikelnummer

ABCE09633012

Herstellernummer

E09633012

Hersteller

ABC

Mod. GDR 12V-105 Avvitatore professionale con batteria al Litio ad altissime prestazioni, da 12V - 2,0 Ah con ECP (Electronic Cell Protection) che protegge da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo Corpo robusto con inserti in morbida gomma, design compatto, leggero, maneggevole con baricentro bilanciato Rotazione destrorsa e sinistrorsa Con LEDs per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile Forma compatta (solo 137 mm), particolarmente adatto per lavori sopra testa e spazi ristretti Fornito in valigetta L-Boxx con 2 batterie da 12V e caricabatteria rapido