Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCE09603012 TRAPANI A BATT.12V + PERC. - E09603012

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCE09603012 TRAPANI A BATT.12V + PERC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3165140995955

Artikelnummer

ABCE09603012

Herstellernummer

E09603012

Hersteller

ABC

Con batteria al Litio ad altissime prestazioni, da 12V - 2,0 Ah con ECP (Electronic Cell Protection) che protegge da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo Corpo robusto con inserti in morbida gomma, design compatto, leggero, maneggevole con baricentro bilanciato, adatti per lavori sopra testa e spazi ristretti Rotazione destrorsa e sinistrorsa Con LEDs per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensileMod. GSB 12V-15Con funzione foratura con percussionePer forare acciaio max. 10 mm - legno max. 19 mm - muratura max 10 mmFornito in borsa di nylon con 2 batterie da 12V, caricabatteria rapido e fondina