Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD98090125 DISCHI ABRASIVI D 9809 MM.125

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD98090125 DISCHI ABRASIVI D 9809 MM.125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8031566000045

Artikelnummer

ABCD98090125

Herstellernummer

D98090125

Hersteller

ABC

Rinforzati con fibre di vetro ad alta resistenza - Elevato potere abrasivo Bilanciati staticamente e dinamicamente - Velocita periferica d?uso 80 m/s Foro 22,23 mm (16 mm per 100 mm)Tipo per troncare In confezione indivisibile da 25 pz.Esecuzione piana per acciaio - Spessore 1,0 mm Per acciaio