Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD95358051 FRESE DENT.ZX D 9535/8 HF 51 - D95358051

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD95358051 FRESE DENT.ZX D 9535/8 HF 51

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4027497334155

Artikelnummer

ABCD95358051

Herstellernummer

D95358051

Hersteller

ABC

Dentatura CAST L'elevata quantita dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura Senza sbeccamenti anche se applicata grande forza Lavorazionescorrevole e priva di vibrazione Velocita di taglio 400?600 m/min Con gambo cilindrico 6 mm Per l?impiego su mandrini 6 mm, vedere bussole elastiche D?9618 a pag. 364