Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38734000 ASS.D 3873/4 CON 9 UTENSILI - D38734000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38734000 ASS.D 3873/4 CON 9 UTENSILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochergrößen ISO - 12...40

  • Anzahl der Blechlocher - 6

  • Mit Koffer/Tasche - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566165966

Artikelnummer

ABCD38734000

Herstellernummer

D38734000

Hersteller

ABC

Lochergrößen ISO:

12...40

Anzahl der Blechlocher:

6

Mit Koffer/Tasche:

ja

Assortimenti di foralamiere composto da 9 utensili: •6 foralamiere a vite D 3870 Ø mm 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 - 32,5 - 40,5 (ISO 12 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40) •2 viti D 3872/2 gr. 1(8x55 mm) - 2 (12x65 mm). In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 225x160x45 - Peso 1,2 kg