Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38700325 FORALAMIERE D 3870X32,5 - D38700325

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38700325 FORALAMIERE D 3870X32,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566105399

Artikelnummer

ABCD38700325

Herstellernummer

D38700325

Hersteller

ABC

In acciaio speciale temperato, esecuzione brunita Adatte per eseguire fori con l?ausilio di una chiave di manovra o punzonatrice idraulica su lamiere di acciaio, alluminio, gomma, materie plastiche, cuoio, fibre, ecc. Con cuscinetti a sfera a partire dal 35 mm