ABC TOOLS SPA - ABCD38602032 FRESA A TAZZA D 3860/2X32 - D38602032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennmaß - 42 mm
Mit Zentrierbohrer - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566022283
Artikelnummer
ABCD38602032
Herstellernummer
D38602032
Hersteller
ABC
Nennmaß:
42 mm
Mit Zentrierbohrer:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Frese a tazza per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna in acciaio super rapido HSS. Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm. Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata. Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico. •Diametro 32 mm •Attacco 10 Ø mm •Punta per centrare 6 Ø mm


