ABC TOOLS SPA - ABCD38602027 FRESA A TAZZA D 3860/2X27 - D38602027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennmaß - 27 mm
Beschichtung - Hartmetall
Mit Zentrierbohrer - ja
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Frese a tazza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8031566022238
Artikelnummer
ABCD38602027
Herstellernummer
D38602027
Hersteller
ABC
Nennmaß:
27 mm
Beschichtung:
Hartmetall
Mit Zentrierbohrer:
ja
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna. Tipo in acciaio super rapido HSS. Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm. Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata. Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico.


