ABC TOOLS SPA - ABCD38523001 ATTACCHI ESAG. D 3852/3 GR. 1 - D38523001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
0082472300017
Artikelnummer
ABCD38523001
Herstellernummer
D38523001
Hersteller
ABC
Attacchi per seghe a tazza, con punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS 6,3 mm Per l?impiego con seghe a tazza D 3851/1 utilizzare la punta in metallo duro D 3853/3 da 100 mm