Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38500048 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 48 - D38500048

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38500048 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 48 mm

  • Schnitttiefe - 45 mm

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für Lichtwellenleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0082472300307

Artikelnummer

ABCD38500048

Herstellernummer

D38500048

Hersteller

ABC

Durchmesser:

48 mm

Schnitttiefe:

45 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Lichtwellenleiter:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

Geeignet für Stahl:

ja

Seghe a tazza in acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE - 7% Cobalto. Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato estruso 30% più resistente alla torsione e fori per fissaggio dell'attacco. Nuova esecuzione con geometria del dente, della scanalatura e rivestimento migliorato, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocità di avanzamento e di foratura, aumentando di conseguenza la durata dell'utensile (vita utile 50% superiore). Aperture laterali maggiorate "SPEED SLOT™"a forma di scala, adatte per favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura. Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorso. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Profondità di taglio 45 mm. Fornite senza attacco e senza punta per centrare