Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38496100 ASS.D 3849/61 CON 10 UTENS. - D38496100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38496100 ASS.D 3849/61 CON 10 UTENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566161791

Artikelnummer

ABCD38496100

Herstellernummer

D38496100

Hersteller

ABC

Tipo completo di seghe a tazza con denti rivestiti di grani in Carburo di Tungsteno - Tipo Grit Particolarmente adatte per il taglio di materiali abrasivi, marmo, granito, ardesia, gres, ceramica, piastrelle, fibre di vetro, ghisa, faesite, laminati vari, pannelli accoppiati, ecc. Tagliano in modo piu uniforme e prevengono la sbavatura dei materiali piu sottili Fondello maggiorato per lavori pesantiComposto da 10 utensili - Per elettricisti6 seghe a tazza D 3844/2 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 51 mm1 attacco cilindrico D 3847/1 6,35 mm ( )1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm ( )1 adattatore D 3847/61 punta per centrare in metallo duro D 3853/3 da 100 mmIn cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm