ABC TOOLS SPA - ABCD38488500 9 SEGHE A TAZZA D 3848/85+CASS - D38488500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 11
Verpackung - Koffer
Anzahl der Randversenker - 2
Anzahl der Lochsägen - 9
Packung
1 ST
Produktserien
Assortimenti di seghe a tazza ed accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8031566192344
Artikelnummer
ABCD38488500
Herstellernummer
D38488500
Hersteller
ABC
Gesamtzahl der Werkzeuge:
11
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Randversenker:
2
Anzahl der Lochsägen:
9
Assortimenti di seghe a tazza ed accessori, completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso. Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 11 utensili - Per uso universale: 9 seghe a tazzaØ 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 mm; 1 attacco cilindrico Ø 6,35 mm (1/4"); 1 attacco esagonale da 10 mm (3/8"). In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm


