ABC TOOLS SPA - ABCD38487000 ASS. D 3848/7 CON 9 UTENS. - D38487000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566161777
Artikelnummer
ABCD38487000
Herstellernummer
D38487000
Hersteller
ABC
Tipo completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc.Composto da 9 utensili - Per elettricisti7 seghe a tazza D 3844/1 19 - 22 - 27 - 33 - 42 - 48 - 60 mm1 attacco esagonale D 3847/2 da 10 mm ( )1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm ( )In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm