ABC TOOLS SPA - ABCD38486600 ASS. D 3848/66 CON 10 UTENS. - D38486600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Verpackung - Koffer
Anzahl der Führungsbohrer - 1
Anzahl der Randversenker - 2
Anzahl der Lochsägen - 7
Packung
1 ST
EAN
8031566023433
Artikelnummer
ABCD38486600
Herstellernummer
D38486600
Hersteller
ABC
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Führungsbohrer:
1
Anzahl der Randversenker:
2
Anzahl der Lochsägen:
7
Assortimento di seghe a tazza ed accessori completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso. Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 10 utensili - Per idraulici •7 seghe a tazza D 3844/1 Ø 19 - 22 - 25 - 29 - 38 - 44 - 57 mm •1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (1/4”) •1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm (3/8”) •1 adattatore D 3847/6 •In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm