ABC TOOLS SPA - ABCD38441140 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 140 - D38441140
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 140 mm
Schnitttiefe - 28 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für Edelstahl - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566011782
Artikelnummer
ABCD38441140
Herstellernummer
D38441140
Hersteller
ABC
Durchmesser:
140 mm
Schnitttiefe:
28 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm


