ABC TOOLS SPA - ABCD38441121 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 121 - D38441121
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 121 mm
Schnitttiefe - 28 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für Edelstahl - ja
Packung
1 ST
EAN
8031566011768
Artikelnummer
ABCD38441121
Herstellernummer
D38441121
Hersteller
ABC
Durchmesser:
121 mm
Schnitttiefe:
28 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm


