Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38441102 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 102 - D38441102

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38441102 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 102 mm

  • Schnitttiefe - 28 mm

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566011713

Artikelnummer

ABCD38441102

Herstellernummer

D38441102

Hersteller

ABC

Durchmesser:

102 mm

Schnitttiefe:

28 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm