ABC TOOLS SPA - ABCD38441020 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 20 - D38441020
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 20 mm
Schnitttiefe - 38 mm
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für Edelstahl - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Seghe a tazza
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8031566011294
Artikelnummer
ABCD38441020
Herstellernummer
D38441020
Hersteller
ABC
Durchmesser:
20 mm
Schnitttiefe:
38 mm
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Buntmetalle:
ja
Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm


