Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38441019 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 19 - D38441019

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38441019 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 19 mm

  • Schnitttiefe - 38 mm

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

  • Geeignet für Edelstahl - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566011287

Artikelnummer

ABCD38441019

Herstellernummer

D38441019

Hersteller

ABC

Durchmesser:

19 mm

Schnitttiefe:

38 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Edelstahl:

ja

Geeignet für Gusseisen:

ja

Geeignet für Buntmetalle:

ja

Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm