Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD27954000 ARCH. MECC. FINE 250 MM - D27954000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD27954000 ARCH. MECC. FINE 250 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sägeblattlänge - 150 mm

  • Spannschraube - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Archetti per meccanica fine

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8031566094563

Artikelnummer

ABCD27954000

Herstellernummer

D27954000

Hersteller

ABC

Sägeblattlänge:

150 mm

Spannschraube:

nein

Archetti per meccanica fine con impugnatura a pistola. Con arco in acciaio tubolare finemente verniciato. Impugnatura in resina sintetica - Con dispositivo tendilama a vite. Completo di lama per metallo D 2796/2 a 25 denti per pollice, lunghezza 150 mm. Lunghezza totale 250 mm.