ABC TOOLS SPA - ABCD27634000 ARCHETTI D 2763/4 - D27634000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566061510
Artikelnummer
ABCD27634000
Herstellernummer
D27634000
Hersteller
ABC
Completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12 (300 mm)Tipo fisso in tubo di acciaio rettangolare con impugnatura chiusaPer lame da 12 pollici (300 mm)Impugnatura con meccanismo speciale che consente di effettuare una forte e corretta tensione della lama con forza 2 volte superiore rispetto ai migliori archettiEvita anche il pericolo di dannose flessioni delle lame e permette di effettuare tagli rapidi e precisiLa lama puo essere montata in due posizioni per tagli a 45 e 90 - Con serbatoio portalameEsecuzione in tubo rettangolare di acciaio cromato 12,5x25 mmImpugnatura in lega leggeraPossibilita di montare lame a gattuccio frontalmentePer la giusta tensione delle lame e necessario ruotare la levetta tendilama per max 8 giriLunghezza totale 400 mmCon lama bimetallica ? D 2728/6


