Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD27631000 ARCH. FISSO 10X20 MM L.430 MM - D27631000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD27631000 ARCH. FISSO 10X20 MM L.430 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sägeblattlänge - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566096895

Artikelnummer

ABCD27631000

Herstellernummer

D27631000

Hersteller

ABC

Sägeblattlänge:

300 mm

Completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12”. Tipo fisso in tubo di acciaio rettangolare con impugnatura chiusa. Per lame da 12 pollici (300 mm). Impugnatura con meccanismo speciale che consente di effettuare una forte e corretta tensione della lama con forza 2 volte superiore rispetto ai migliori archetti. Evita anche il pericolo di dannose flessioni delle lame e permette di effettuare tagli rapidi e precisi. La lama può essere montata in due posizioni per tagli a 45° e 90° - Con serbatoio portalame. Esecuzione in tubo rettangolare di alluminio verniciato 10x20 mm. Impugnatura in alluminio. Per la giusta tensione delle lame è necessario ruotare il terminale dell’impugnatura per circa 8 giri. Lunghezza totale 430 mm.