Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD27501000 ARCH. FISSO RINF. L. 520 MM - D27501000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD27501000 ARCH. FISSO RINF. L. 520 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566096888

Artikelnummer

ABCD27501000

Herstellernummer

D27501000

Hersteller

ABC

Completi di lama bimetallica a 24 denti per pollice, lunghezza 12 (300 mm) Tipo fisso con impugnatura diritta Per lame da 12 pollici (300 mm) - Verniciati al fornoEsecuzione rinforzata - Tendilama mediante impugnaturaIn acciaio laminato piatto 18x8 mmAttacchi quadri da 14 mm - Tagli a croce - Lunghezza totale 520 mm