Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC63706510 5000 PUNTI C 6370/65X10 - C63706510

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC63706510 5000 PUNTI C 6370/65X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7313468844103

Artikelnummer

ABCC63706510

Herstellernummer

C63706510

Hersteller

ABC

Adatte per la posa di fili e cavi ? 4,5 e 6,0 mm nel campo telefonico, informatico, elettrico, radiotelevisivo, dei sistemi d'allarme, ecc.Esecuzione professionale interamente in acciaio cromatoImpugnatura ergonomica con inserto in morbida gommaCon ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermoSenza contraccolpo - Fornita senza puntiPunti metallici zincati - In confezione da 5000 punti cadaunaPer fissacavi C 6370/2 gr. 6,0