Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC61401000 VENTOSE C 6140/1 - C61401000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC61401000 VENTOSE C 6140/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566061886

Artikelnummer

ABCC61401000

Herstellernummer

C61401000

Hersteller

ABC

Ventosa di gomma, corpo in fusione di lega leggera - Elevata forza di adesione, sollevano e trasportano lastre di vetro, marmo, laminati plastici, lamiere metalliche con superfici lisce e non porose. Tipo ad 1 ventosa. Adatte per piccole lastre, piastrelle, vetri, ecc. Con leva per il bloccaggio. Diametro ventosa 120 mm. Peso massimo sollevabile 40 kg. Peso circa 0,5 kg.