Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC52896000 CUTTER SECUBASE383 SEGHETTO - C52896000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC52896000 CUTTER SECUBASE383 SEGHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632803284

Artikelnummer

ABCC52896000

Herstellernummer

C52896000

Hersteller

ABC

Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc. Mod. SECUBASE 383 Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con fuoriuscita lama da 7 a 78 mm regolabile in 7 posizioni Per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare cartoni a onda quadrupla e blocchi di schiuma spessa, aprire sacchi, dividere fogli di carta, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, PVC, ecc. Completi di lama con spessore 0,50 mm e affilatura su due lati Profondita di taglio 78 mm Lunghezza totale 171 mm