Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC52892000 COLTELLO SECUBASE 383 - C52892000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC52892000 COLTELLO SECUBASE 383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4002632803277

Artikelnummer

ABCC52892000

Herstellernummer

C52892000

Hersteller

ABC

Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc. Mod. SECUBASE 383 Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni Con fuoriuscita lama da 7 a 78 mm regolabile in 7 posizioni Per uso destrorso e sinistrorso Adatto per tagliare cartoni a onda quadrupla e blocchi di schiuma spessa, aprire sacchi, dividere fogli di carta, pellicole, nastri adesivi, reggette di plastica, PVC, ecc. Completi di lama con spessore 0,50 mm e affilatura su due lati Profondita di taglio 78 mm Lunghezza totale 171 mm