Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC52849009 10 LAME A 13 SETT. LARGH. 9 MM - C52849009

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC52849009 10 LAME A 13 SETT. LARGH. 9 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4030884805978

Artikelnummer

ABCC52849009

Herstellernummer

C52849009

Hersteller

ABC

Lama retrattile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc.TAJIMACorpo in materiale plastico resistente agli urtiGr. 18 e 25 resistenza all'estrazione di 20 kg - Slitta in metallo dentataForniti con 3 lame C 5284/9Lame di ricambio per cutter C 5279/1 e C 5284 In confezione di 10 pz. - Made in Solingen