ABC TOOLS SPA - ABCC52791009 CUTTER LAMA 13 SETT. LAR.9 MM - C52791009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566243121
Artikelnummer
ABCC52791009
Herstellernummer
C52791009
Hersteller
ABC
Lama retrattile a settori, preincisa per la rottura su tutta la lunghezza Per tagliare carta, cartone, imballaggi, moquettes, cuoio, gomma, corda, carta, tela, juta, ecc. Corpo in materiale plastico resistente agli urti, impugnatura ergonomica in morbida gomma antiscivolo, adatta per applicare grandi forze di taglio Con lame C 5284/9 e slitta in metallo, dentata Avanzamento e bloccaggio della lama tramite nottolino Gr. 18 e 25 con dispositivo di bloccaggio per evitare la fuoriuscita accidentale della lama o fissarla durante l'utilizzo