Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC37155000 FORBICI C 3715/5 - C37155000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC37155000 FORBICI C 3715/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Vielzweckschere

  • Schneide - gezahnt

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566036433

Artikelnummer

ABCC37155000

Herstellernummer

C37155000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Vielzweckschere

Schneide:

gezahnt

Mit Drahtschneider:

ja

Länge:

200 mm

Forbici con lame in acciaio inossidabile - INOX. Esecuzione multiuso. Lame con microdentatura ed intagli antislittamento. Manici rivestiti in resina termoplastica adatti per impiego ambidestro. Con leva per aprire tappi di bottiglie e coperchi, schiaccianoci e tacca per utilizzo universale (spelare cavi, tagliare chele di granchio, ecc.) - Lunghezza totale 200 mm.