Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC37143000 FORBICI C 3714/3 - C37143000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC37143000 FORBICI C 3714/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4010220018439

Artikelnummer

ABCC37143000

Herstellernummer

C37143000

Hersteller

ABC

Adatte per il taglio di carta, cartone, lamierino, gomma, plastica, fiori, per giardinaggio, ecc.Tipo con lame in acciaio inossidabile per alte prestazioni, combinate con spelacavi - Mod. "COMBINOX"- INOXCon molla a spirale e fermo per chiusura Forma ergonomica, manici rivestiti in resina termoplastica bicomponente con riporto morbido per una presa confortevoleBloccaggio e sbloccaggio con una sola mano - Lame con tacca guidafiloCon lame ricavate nell'impugnatura, per spelare cavi elettrici con sezione 1 e 1,5 mm?Lunghezza taglienti 40 mm - Lunghezza totale 190 mm