Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCC36012000 IMPUGNATURE C 3601/2 - C36012000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCC36012000 IMPUGNATURE C 3601/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566072394

Artikelnummer

ABCC36012000

Herstellernummer

C36012000

Hersteller

ABC

In resina termoplastica morbida, a fungo Si applica per protezione e sicurezza ad ogni tipo di scalpello e serve, durante l?impiego per evitare i danni cagionati alla mano dai colpi accidentali del martello Adatta per scalpelli con gambo a sezione di qualsiasi forma Gambo leggermente conico, lunghezza 90 mm, zigrinato per la facile e comoda presa con la mano Alloggiamento per scalpelli con sezione: - ottagonale / esagonale - min. 12 mm, max. 17 mm - nervata / rettangolare - min. 11x17 mm, max. 13x26 mm