ABC TOOLS SPA - ABCC34315300 MARTELLO MAN.IN FIBRA DA 300 G - C34315300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4016671026290
Artikelnummer
ABCC34315300
Herstellernummer
C34315300
Hersteller
ABC
Testa in acciaio speciale forgiato, temperata e rinvenuta Superficie battente e penna simmetrica lucide - DIN 1041Con manico anatomico bicomponente con anima in fibra di vetro, per renderlo piu robusto e resistente alla rottura e rivestimento esternoin gomma antiscivolo, per un ottimo comfort e una maggiore maneggevolezza - pz. 6