ABC TOOLS SPA - ABCB36444016 PUNTE B 3644/4X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566036280
Artikelnummer
ABCB36444016
Herstellernummer
B36444016
Hersteller
ABC
Con taglienti in metallo duro - DIN 8039 - ISO 5468 Gambo cilindrico - Esecuzione satinata con rivestimento al carbonio Per impiego su trapani a rotazione e percussione Adatte anche per marmo, muratura, argilla espansa, ecc.Esecuzione extra lunga - Con codolo ridotto dal 16 mm Lunghezza totale 400 mm - elica 240 mm