ABC TOOLS SPA - ABCB36321011 PUNTE SDS-PLUS D. 10X110 MM - B36321011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566241936
Artikelnummer
ABCB36321011
Herstellernummer
B36321011
Hersteller
ABC
In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468 Con placchetta in metallo duro con punta autocentrante, per forature di alta precisione Attacco SDS-plus - 10 mm Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza alla rottura e durata, studiata appositamente per effettuare fori puliti con alta velocita di foratura con scarico ottimale dei detriti Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato