Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB36320816 PUNTE SDS-PLUS D. 8X160 MM - B36320816

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB36320816 PUNTE SDS-PLUS D. 8X160 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566241875

Artikelnummer

ABCB36320816

Herstellernummer

B36320816

Hersteller

ABC

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468 Con placchetta in metallo duro con punta autocentrante, per forature di alta precisione Attacco SDS-plus - 10 mm Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza alla rottura e durata, studiata appositamente per effettuare fori puliti con alta velocita di foratura con scarico ottimale dei detriti Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato