Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB24246000 CESOIA PER TUBI DIA.26-40 MM. - B24246000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB24246000 CESOIA PER TUBI DIA.26-40 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773045182

Artikelnummer

ABCB24246000

Herstellernummer

B24246000

Hersteller

ABC

Corpo in acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio Lama in acciaio speciale temperato ad olio, intercambiabile Manici ergonomici rivestiti in materiale bicomponente Avanzamento della lama a cricchetto a piu corse Taglia senza deformazionetubi in resina sintetica e multistrati con 26?46 mm, (p.es. Geberit Mepla PE) anche con anima in alluminio Minimo sforzo tramite speciale geometria dei taglienti, l?ottimo rapporto di trasmissione e l?avanzamento graduale a cricchetto della lama Con molla di apertura - Lunghezza totale 210 mm