Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB24242563 CESOIA PER TUBI PLAST.D.63 MM - B24242563

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB24242563 CESOIA PER TUBI PLAST.D.63 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566256701

Artikelnummer

ABCB24242563

Herstellernummer

B24242563

Hersteller

ABC

Corpo in pressofusione di magnesio Impugnatura con morbido riporto in gomma antiscivolo Avanzamento della lama a cremagliera Lama in acciaio inossidabile rivestita al Teflon, a cambio rapido senza l'impiego di utensili Per il taglio preciso e senza sbavature, anche con una sola mano, di tubi in PVC, PP, PE, PEX, PPR, PVDF, MLP/MSR, VPE, CPVC con max. 63 mm Zona d appoggio del tubo regolabile per adattarsi a tubi con fino a 50 mm Lunghezza totale 280 mm