ABC TOOLS SPA - ABCB23610112 GIRATUBI GAN. S 45 - 1 ? - B23610112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566164945
Artikelnummer
ABCB23610112
Herstellernummer
B23610112
Hersteller
ABC
In acciaio al cromo-vanadio forgiato Ganasce ulteriormente temperate ad induzione e pulite Denti contrari al senso di rotazione Impugnatura con profilo a doppia T - Finemente verniciati a polvere Tipo con ganasce ad a 45 - DIN 5234 - Forma C - Testa pulita La particolare forma e dentatura delle ganasce, consente: ? presa del pezzo mediante tre punti di contatto (1 - 2 - 3) ? possibilita di lavorare in luoghi di difficile accesso ? bloccaggio automatico dei becchi senza esercitare forti pressioni sui manici ? possibilita di lavorare anche su dadi esagonali senza deformarli ? il diametro del tubo (B) e sempre maggiore dell?apertura delle ganasce (A)