Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB23157000 PINZE B 2315/7 - B23157000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB23157000 PINZE B 2315/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773061267

Artikelnummer

ABCB23157000

Herstellernummer

B23157000

Hersteller

ABC

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976 Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicuraModello Cobra ES Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante La forma a becco allungato e affusolato dell'intera sezione della testa consente di raggiungere e lavorare su dadi posti in luoghi di difficile accesso Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita Con19 possibilita di regolazione, su pezzi anche nelle forme piu diverse Apertura parallela max 37 mm - Profondita di presa max. 42 mm Per tubi max. 1 (32 mm) - Per dadi max. 34 mm Lunghezza totale 250 mm